›

Piastra tipo B per interruttori Tmax T4-T5 automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054949R1
Cod. Produttore 1SDA054949R1
Cod. EAN 8015644560881

Informazioni principali

  • Tipo: piastre interblocco meccanico
  • Compatibilità: T4 (F/P/W) e T5/400 (F/P/W)
  • Compatibilità: T5/630 (F)
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: acciaio zincato a caldo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: interblocco tra 2 interruttori
  • Applicazione: circuit breaker Tmax T4-T5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MIR-P Tipo B (T4-T5) è una piastra di montaggio progettata come accessorio per i circuit breaker della serie Tmax T, specificamente per le taglie T4 e T5. Realizzata in materiale metallico resistente, questa piastra consente un'installazione sicura e stabile degli interruttori, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici. La sua struttura è studiata per garantire una perfetta compatibilità con i dispositivi Tmax, assicurando affidabilità e durabilità nel tempo. Questo accessorio è parte della gamma completa di soluzioni ABB per la protezione e la gestione degli impianti elettrici, offrendo una risposta tecnica efficiente alle esigenze di montaggio e personalizzazione degli interruttori modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATES FOR MECHANICAL INTERLOCK TYPE -B- BETWEEN 2 C.BREAKERS T4 (F/P/W) + T5/400 (F/P/W) OR T5/630 (F)

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Piastra tipo B per interruttori Tmax T4-T5 automazione industriale