› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Piastra terminale BFX non forata acciaio zincato per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel T5PBF1225
Cod. Produttore PBF1225
Cod. EAN 8053685371097

Informazioni principali

  • Materiale: S235JR
  • Finitura: Acciaio elettrozincato
  • Lunghezza (L): 63 mm
  • Altezza (H): 3.8 mm
  • Larghezza (B): 40 mm
  • Spessore (s): 2.5 mm
  • Numero pezzi: 4
  • Serie: Fixing plates

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastrina FIX X BARRA FLEX NO FORI è un accessorio essenziale per garantire un montaggio sicuro e versatile in ambito elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, grazie anche alla sua superficie trattata con una zincatura galvanica ed elettrolitica. Questo trattamento non solo migliora l'aspetto estetico, ma fornisce anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura. La forma tonda della piastrina è progettata per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni, rendendola ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Con una progettazione che facilita il fissaggio, questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

14H (acciaio)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

temprato

Piastra terminale BFX non forata acciaio zincato per impianti elettrici industriali