› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Piastra terminale BFX 4x40 mm M12 acciaio zincato installazione elettrica

Cod. Rexel T5PBF1165
Cod. Produttore PBF1165
Cod. EAN 8053685371059

Informazioni principali

  • Materiale: S235JR
  • Finitura: Acciaio elettrozincato
  • Lunghezza (L): 40 mm
  • Altezza (H): 3.8 mm
  • Larghezza (B): 40 mm
  • Spessore (s): 2 mm
  • Diametro foro (d): 13 mm
  • Serie: Fixing plates

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastrina FIX X barra FLEX, con dimensioni di 40x4 mm, rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in acciaio di alta qualità 14H, garantisce resistenza e durata nel tempo. La superficie è trattata con una zincatura galvanica/elettrolitica, che offre una protezione efficace contro la corrosione, assicurando così prestazioni affidabili anche in ambienti sfavorevoli. Questa piastrina è progettata per un fissaggio sicuro e stabile, permettendo un'installazione semplice e veloce. La sua forma tonda facilita l'adattamento in diverse applicazioni, rendendola un componente essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

diametro interno

13 mm

Spessore

2 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

14H (acciaio)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

12

temprato

Piastra terminale BFX 4x40 mm M12 acciaio zincato installazione elettrica