› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Piastra terminale BFX 3x20 mm M6 acciaio zincato fissaggio elettrico

Cod. Rexel T5PBF1060
Cod. Produttore PBF1060
Cod. EAN 8053685370991

Informazioni principali

  • Materiale: S235JR
  • Finitura: Acciaio elettrozincato
  • Lunghezza (L): 20 mm
  • Altezza (H): 2,8 mm
  • Larghezza (B): 25 mm
  • Spessore (s): 1,6 mm
  • Diametro foro (d): 7 mm
  • Serie: Fixing plates

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La PIASTRINA FIX X BARRA FLEX L20X3MM rappresenta una soluzione robusta e versatile per il fissaggio in ambito elettrico. Realizzata in acciaio temprato, questa piastrina offre una resistenza superiore e una durata nel tempo, grazie anche alla sua finitura con zincatura galvanica che ne garantisce la protezione contro la corrosione. Con dimensioni di 20x3 mm, è progettata per adattarsi a viti metriche di dimensione 6 mm, assicurando un montaggio sicuro e stabile. La forma tonda del foro facilita l'installazione e permette una maggiore flessibilità nelle applicazioni. Ideale per utilizzi in impianti elettrici, questa piastrina è perfetta per chi cerca un componente di alta qualità e prestazioni affidabili nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro interno

7 mm

Spessore

1,6 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

14H (acciaio)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

6

temprato

Piastra terminale BFX 3x20 mm M6 acciaio zincato fissaggio elettrico