Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8156200000
Cod. Produttore
8156200000
Cod. EAN
4008190175740

Informazioni di prodotto

La piastra terminale AP RF 80 RE 2025 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su entrambi i lati della custodia
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con cassette ad installazione sporgente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza del componente
  • Possibile ottimizzazione dell’efficienza energetica grazie a un’installazione corretta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati.

colore

Grigio

larghezza

30 mm

altezza

86,4 mm

profondità

9 mm

numero RAL

7032

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 80

Produttore

Piastra terminale AP RF 80 RE per custodia componenti elettronici installazione doppia lato