Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1185260000
Cod. Produttore
1185260000
Cod. EAN
4008190005115

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla piastra terminale montabile su entrambi i lati
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità garantite dalla custodia per componenti elettronici
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a un'installazione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati.

colore

Arancione

larghezza

27,2 mm

altezza

109,5 mm

profondità

73,6 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Chiuso

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 100

Produttore

Piastra terminale AP 110 per custodia componenti elettronici installazione doppio lato