› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Piastra terminale acciaio temprato 32x3 mm fissaggio elettrico industriale e domestico

Cod. Rexel T5PBF1125
Cod. Produttore PBF1125
Cod. EAN 8053685371035

Informazioni principali

  • Materiale: S235JR
  • Finitura: Acciaio elettrozincato
  • Lunghezza (L): 32 mm
  • Altezza (H): 2,8 mm
  • Larghezza (B): 40 mm
  • Spessore (s): 2 mm
  • Diametro foro (d): 11 mm
  • Serie: Fixing plates

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Piastrina Fix X Barra Flex è un accessorio fondamentale per ogni progetto elettrico. Realizzata in acciaio temprato, questa piastrina presenta una dimensione di 32x3 mm, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. La sua forma sfaccettata consente un'installazione sicura e stabile, rendendola ideale per fissaggi in ambienti sia industriali che domestici. Grazie alla qualità del materiale utilizzato, la piastrina offre una protezione efficace contro la corrosione, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo gravoso. Con un design pensato per facilitare il montaggio, rappresenta la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro interno

11 mm

Spessore

2 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

14H (acciaio)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

10

temprato

Piastra terminale acciaio temprato 32x3 mm fissaggio elettrico industriale e domestico