› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra supporto meccanico interruttore XT2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066642R1
Cod. Produttore 1SDA066642R1
Cod. EAN 8015644005511

Informazioni principali

  • Descrizione: MIR-P PIASTRA X XT2 P/W
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Piastra per interblocco meccanico
  • Compatibilità: Interruttore XT2 estraibile
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Funzione: Interblocco meccanico
  • Installazione: Plug-in/withdrawable
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

La piastra MIR-P è un accessorio progettato per l'integrazione con i circuit breaker della serie Tmax XT2. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra garantisce una perfetta compatibilità e un montaggio semplice e sicuro. È caratterizzata da un design robusto e funzionale che facilita l'installazione degli interruttori e ne assicura la stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti, la piastra contribuisce a ottimizzare l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR PLUG-IN-WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Piastra supporto meccanico interruttore XT2 per impianti elettrici