› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra supporto meccanico interblocco XT4 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066645R1
Cod. Produttore 1SDA066645R1
Cod. EAN 8015644693718

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA X XT4 F
  • Funzione: Meccanismo interblocco
  • Compatibilità: Interruttore fisso XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Montaggio su Tmax T4
  • Utilizzo: Accessorio per sicurezza

Descrizione del prodotto

La piastra MIR-P per interblocco meccanico è un accessorio progettato per l'interblocco verticale tra due interruttori della serie Tmax XT, inclusi i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo dispositivo permette di collegare meccanicamente gli interruttori per garantire un funzionamento sicuro e coordinato, impedendo l'apertura simultanea o l'errata manovra degli stessi. La piastra è realizzata in materiale metallico resistente ed è dotata di fori di fissaggio per un montaggio preciso e stabile. È compatibile con i comandi a motore ad accumulo di energia o a motore diretto, e si utilizza in combinazione con specifiche applicazioni elettriche quali commutatori aperto/chiuso e segnali di scatto relè. L'installazione prevede l'uso di viti M6x14 per il fissaggio, assicurando un'adeguata coppia di serraggio per mantenere stabile l'interblocco. Questo accessorio è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici che utilizzano interruttori modulari della serie Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR FIXED CIRCUIT-BREAKER XT4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Piastra supporto meccanico interblocco XT4 per impianti elettrici