› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra supporto meccanico interblocco XT1 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066640R1
Cod. Produttore 1SDA066640R1
Cod. EAN 8015644004194

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA X XT1 P
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK
  • Compatibilità: Plug-in circuit-breaker XT1
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Applicazione: Interblocco meccanico
  • Uso: Accessorio per Tmax XT

Descrizione del prodotto

La piastra MIR-P è un accessorio progettato per il montaggio su interruttori automatici della serie Tmax XT, specificamente per il modello XT1. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra offre una soluzione robusta e affidabile per l'installazione e il supporto dei componenti elettrici. Il design preciso consente un montaggio semplice e sicuro, garantendo stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, contribuisce a migliorare l'organizzazione e la funzionalità degli impianti elettrici, assicurando una gestione efficiente e sicura della distribuzione dell'energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR PLUG-IN CIRCUIT-BREAKER XT1

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Piastra supporto meccanico interblocco XT1 per impianti elettrici