Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07984
Cod. Produttore
07984
Cod. EAN
8000126079845

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 41x41x2,5 mm
  • Finitura: Hot Dip Galvanized
  • Tipo: Piastra singola
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07984
  • Applicazione: Ancoraggio a soffitto
  • Protezione: Rivestimento anticorrosione
  • Spessore: 2,5 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra singola in acciaio zincato a caldo con dimensioni di 41x41 mm e spessore di 2,5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. La finitura HDG garantisce protezione contro la corrosione, assicurando lunga durata anche in ambienti esposti. Progettata per facilitare il montaggio e il fissaggio di componenti elettrici, combina robustezza e praticità in un unico elemento. Descrizione del produttore: Ceiling Anchorage Plate, 41x41x2.5mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Piastra singola zincata a caldo 41x41x2,5 mm per fissaggio elettrico resistente