› Canalizzazioni

Piastra singola ancoraggio soffitto acciaio verniciato RAL7035 44x25x2 mm applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7987A00
Cod. Produttore 1SL7987A00
Cod. EAN 8000126261318

Informazioni principali

  • Dimensioni: 44 x 25 x 2 mm
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Piastra singola
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Ancoraggio soffitto
  • Serie: LC1SL7987A00
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Anno 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra singola in acciaio verniciato con finitura RAL7035, dalle dimensioni compatte di 44x25x2 mm. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e resistenza nel fissaggio di componenti, assicurando stabilità e affidabilità negli impianti. La verniciatura protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Ceiling Anchor Plate, Single Plate 44 x 25 x 2mm, Color Light Grey, RAL 7035
Piastra singola ancoraggio soffitto acciaio verniciato RAL7035 44x25x2 mm applicazioni elettriche