› Distribuzione elettrica

Piastra rinforzo profilo L per affiancamento HDX distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTI91874L
Cod. Produttore 91874L
Cod. EAN 8012199746753

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA AD L AFFIANCA
  • Profilo: a L
  • Uso: rinforzo affiancamento
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 3
  • Compatibilità: HDX
  • Materiale: metallo
  • Applicazione: strutture modulari

Descrizione del prodotto

Piastra angolare ad L in acciaio zincato di colore grigio, progettata per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. La sua superficie zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendola ideale per ambienti interni ed esterni. Dotata di fori per il fissaggio, facilita il montaggio e l’assemblaggio di componenti elettrici, offrendo una soluzione resistente e durevole per supporti e strutture. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra di rinforzo con profilo a L per affiancamento HDX

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

MAS

Piastra rinforzo profilo L per affiancamento HDX distribuzione elettrica