Prodotti /

Cod. Rexel
SX2610033
Cod. Produttore
2610033
Cod. EAN
8032887042226

Informazioni di prodotto

Piastra PR 134-Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: La piastra PR 133-Sati Speed ZF è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire affidabilità e facilità di installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il design funzionale consente un montaggio rapido e sicuro, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la protezione degli impianti, combinando robustezza e praticità.

altezza della piastra

90 mm

larghezza della piastra

108 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR 133-Sati Speed ZF componente elettrico resistente per impianti professionali