› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra perforata Telequick 1200x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTQ1260
Cod. Produttore TQ1260
Cod. EAN 8015646034861

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x600 mm
  • Tipo: piastra Telequick
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: non specificato
  • Compatibilità: custodie SR2
  • Normative: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La piastra tipo Telequick da 1200x600 mm è realizzata in acciaio zincato, garantendo una protezione superiore contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo componente, perforato per favorire la ventilazione, è progettato per l'installazione in quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando sicurezza e affidabilità. La struttura robusta in acciaio zincato unisce resistenza meccanica e protezione della superficie, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e performanti. La piastra è parte integrante degli accessori SR2, utilizzabile per personalizzare e completare l'involucro di quadri elettrici con standard elevati di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate for enclosure SR12630 1200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra perforata Telequick 1200x600 mm per quadri elettrici