› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra perforata resistente 1000x600mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTQ1060
Cod. Produttore TQ1060
Cod. EAN 8015646034847

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm
  • Tipo: Piastra Telequick
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Compatibilità: Custodie SR10625-SR10630
  • Normative: EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU LVD

Descrizione del prodotto

La piastra tipo Telequick misura 1000x600 mm ed è realizzata in acciaio zincato, garantendo robustezza e protezione contro la corrosione. Il design perforato assicura una ventilazione ottimale all'interno del quadro elettrico, migliorando la dissipazione del calore. Questo componente è ideale per l'assemblaggio di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, offrendo una soluzione affidabile e durevole per applicazioni elettriche professionali. La finitura zincata assicura una protezione duratura della superficie, mantenendo l'integrità del materiale anche in ambienti industriali impegnativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate for enclosure SR10625-SR10630 1000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra perforata resistente 1000x600mm per quadri elettrici industriali