› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Piastra perforata 1000x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTQ1080
Cod. Produttore TQ1080
Cod. EAN 8015646034854

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Tipo: Piastra Telequick
  • Serie: SR2 Accessories
  • Compatibilità: Custodie SR10830
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Materiale: Acciaio per custodie

Descrizione del prodotto

La piastra tipo Telequick TQ1080 è un componente in acciaio zincato progettato per applicazioni nel settore elettrico, ideale per l'installazione all'interno di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208. La sua struttura perforata consente una ventilazione ottimale, garantendo protezione e sicurezza agli impianti. La zincatura della superficie assicura una elevata resistenza alla corrosione, prolungando la durata del prodotto anche in ambienti gravosi. Le dimensioni di 1000x800 mm la rendono adatta a diverse configurazioni, facilitando l'integrazione con altri componenti della stessa serie. La piastra è progettata per un montaggio semplice e sicuro, mantenendo standard elevati di affidabilità e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate for enclosure SR10830 1000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra perforata 1000x800mm per quadri elettrici