› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra montaggio zincata 500x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA5061
Cod. Produttore EA5061
Cod. EAN 8015646696151

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x600mm
  • Tipologia: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Adatto a custodie IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale di dimensioni 500x600 mm, progettata per l'installazione all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una superficie stabile e sicura per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di automazione. Adatta per applicazioni industriali, facilita l'organizzazione interna e la protezione degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità all'interno dell'involucro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 600x500mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra montaggio zincata 500x600mm per quadri elettrici