› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra montaggio zincata 400x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA4081
Cod. Produttore EA4081
Cod. EAN 8015646678980

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Normative: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Materiale: Adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale di dimensioni 400x800 mm, progettata per l'installazione all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre robustezza e protezione per il montaggio sicuro di componenti elettrici e di automazione. La superficie è trattata per garantire resistenza e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nell'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 800x400mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra montaggio zincata 400x800 mm per quadri elettrici