› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio Pertinax 413x254x5mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO852091C01
Cod. Produttore 4TBO852091C0100
Cod. EAN 5411815248016

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 51 PIASTRA PERTINAX
  • Dimensioni: 413x254x5 mm
  • Materiale: Pertinax 5 mm
  • Serie: APO

Descrizione del prodotto

Piastra in Pertinax di alta qualità, caratterizzata da un materiale plastico resistente e non trattato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e isolamento. La superficie liscia e uniforme garantisce un’ottima protezione e durata nel tempo, mentre i fori predisposti facilitano il montaggio e l’integrazione nei sistemi elettrici. Progettata per offrire affidabilità e sicurezza nelle installazioni professionali. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: APO-MPL. AM5 mounting plate 413x254x5mm ISO Pertinax 5mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

254 mm

altezza

413 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

APO

Piastra montaggio Pertinax 413x254x5mm per impianti elettrici