Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO851187C01
Cod. Produttore
4TBO851187C0100
Cod. EAN
5411815246913

Informazioni di prodotto

APO 31 MOUNT.PL.PERTINAX)

Documentazione tecnica

Piastra in materiale plastico Pertinax, non trattata, caratterizzata da elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e durabilità senza compromessi sulla sicurezza. La superficie liscia e compatta assicura facilità di montaggio e affidabilità nelle installazioni. Ideale per utilizzi che richiedono un supporto isolante stabile e durevole. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO-MPL. AM3 mounting plate 228x139x5mm ISO Pertinax 5mm

larghezza

139 mm

altezza

228 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

APO

Produttore

ABB

Piastra montaggio Pertinax 228x139x5mm per impianti elettrici