Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO851191C01
Cod. Produttore
4TBO851191C0100
Cod. EAN
5411815246951

Informazioni di prodotto

APO 1 MOUNT.PLATE (Metal)

Documentazione tecnica

Piastra metallica APO 01 realizzata in acciaio zincato, garantendo resistenza e protezione contro la corrosione. Progettata per applicazioni elettriche, assicura robustezza e durabilità nel tempo. La finitura zincata migliora la protezione superficiale, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di installazione. Ideale per supportare componenti elettrici con affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO-MPL. AMA1 Mounting plate134x99x2mm Sendzimir galvanized sheet steel 2mm

larghezza

99 mm

altezza

134 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

APO

Produttore

ABB

Piastra montaggio metallo zincato 134x99x2mm per impianti elettrici