› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra montaggio metallo per interruttore XT3 Fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066643R1
Cod. Produttore 1SDA066643R1
Cod. EAN 8015644693701

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA X XT3 F
  • Funzione: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: Interruttore fisso XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Montaggio piastra interblocco
  • Utilizzo: Accessorio circuit breaker

Descrizione del prodotto

MIR-P è una piastra di accoppiamento progettata per l'interblocco meccanico verticale tra due interruttori della serie Tmax XT3. Questo accessorio consente di collegare in modo sicuro e stabile gli interruttori, garantendo un funzionamento sincronizzato e prevenendo l'azionamento simultaneo non desiderato. La piastra è realizzata in materiale resistente e si fissa tramite viti, assicurando un'installazione robusta. È compatibile con le configurazioni fisse e plug-in degli interruttori Tmax XT, offrendo una soluzione affidabile per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR FIXED CIRCUIT-BREAKER XT3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Piastra montaggio metallo per interruttore XT3 Fissa