› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra montaggio metallica MIR-P per interruttore XT1 F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066639R1
Cod. Produttore 1SDA066639R1
Cod. EAN 8015644693688

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Piastra per interblocco meccanico
  • Compatibilità: Interruttore fisso XT1
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Funzione: Blocco meccanico sicurezza
  • Conformità RoHS: Sì, conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessorio circuito interruttore
  • Installazione: Montaggio su interruttore XT1

Descrizione del prodotto

MIR-P è una piastra di accoppiamento progettata per l'interblocco meccanico verticale tra due interruttori della serie Tmax XT1. Questo accessorio consente di collegare in modo sicuro e affidabile due interruttori, garantendo un funzionamento coordinato e prevenendo azionamenti simultanei indesiderati. La piastra è realizzata con materiali di alta qualità e si integra perfettamente con gli interruttori Tmax XT, assicurando stabilità meccanica e facilità di montaggio. È indicata per applicazioni elettriche dove è richiesta una gestione sicura e ordinata di più dispositivi di protezione in configurazioni verticali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR FIXED CIRCUIT-BREAKER XT1

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Piastra montaggio metallica MIR-P per interruttore XT1 F