Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO851188C01
Cod. Produttore
4TBO851188C0100
Cod. EAN
4022903013259

Informazioni di prodotto

APO 31 MOUNT.PLATE (METAL)

Documentazione tecnica

Piastra metallica APO 31 realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando stabilità e affidabilità nelle installazioni. La finitura zincata conferisce resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e civili. La piastra presenta fori di fissaggio per un montaggio semplice e sicuro. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: APO-MPL. AMA3 Mounting plate 249x134x2mm Sendzimir galvanized sheet steel 2mm

larghezza

134 mm

altezza

249 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

APO

Produttore

ABB

Piastra montaggio metallica APO 31 249x134x2mm uso elettrico