Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQM0403000
Cod. Produttore
QM0403000
Cod. EAN
5411815231070

Informazioni di prodotto

Mounting plate, 269 mm x 400 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra di montaggio in metallo con dimensioni 300x400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base robusta e stabile. Questo componente è progettato per facilitare l’installazione di apparecchiature elettriche, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua superficie resistente assicura un supporto affidabile per vari tipi di dispositivi, rendendola un elemento essenziale per impianti elettrici professionali e civili. Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

larghezza

400 mm

altezza

269 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Piastra montaggio metallica 300x400 mm per impianti elettrici professionali