› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra montaggio meccanico interblocco XT3 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066644R1
Cod. Produttore 1SDA066644R1
Cod. EAN 8015644005535

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA X XT3 P
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Meccanismo di bloccaggio
  • Compatibilità: Interruttori XT3
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Funzione: Interblocco meccanico
  • Certificazioni: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

La piastra MIR-P per XT3 è un accessorio progettato per l'integrazione e il montaggio nei quadri elettrici con interruttori automatici modulati. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa piastra offre una soluzione affidabile per il fissaggio e la personalizzazione delle configurazioni elettriche. La struttura è studiata per garantire facilità di installazione e compatibilità con i componenti della serie Tmax XT, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici. Le sue caratteristiche la rendono ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR PLUG-IN CIRCUIT-BREAKER XT3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Piastra montaggio meccanico interblocco XT3 per quadri elettrici