› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra montaggio interruttori Tmax XT4 bianca per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066646R1
Cod. Produttore 1SDA066646R1
Cod. EAN 8015644005559

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA X XT4 P/W
  • Funzione: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: Interruttori XT4
  • Tipo: Plug-in/withdrawable
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Materiale: Acciaio e leghe compatibili
  • Applicazione: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio MIR-P progettata per l'integrazione con i dispositivi della serie Tmax XT, specificamente per il modello XT4. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra garantisce robustezza e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. Il design prevede fori e alloggiamenti precisi per un montaggio sicuro e facilitato, ottimizzando la gestione degli accessori e migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali, offre una soluzione pratica e resistente per il supporto di dispositivi modulari, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR PLUG-IN-WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Piastra montaggio interruttori Tmax XT4 bianca per impianti elettrici