Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQM0608000
Cod. Produttore
QM0608000
Cod. EAN
5411815231155

Informazioni di prodotto

Mounting plate, 789 mm x 600 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra di montaggio combinata dalle dimensioni di 800x600 mm, progettata per garantire una solida base di supporto nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l'organizzazione e il fissaggio di componenti elettrici, questa piastra facilita il montaggio e la gestione degli impianti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

larghezza

600 mm

altezza

789 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Piastra montaggio combinata 800x600 mm resistente per installazioni elettriche professionali