Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQM0604000
Cod. Produttore
QM0604000
Cod. EAN
5411815231124

Informazioni di prodotto

Mounting plate, 389 mm x 600 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra di montaggio COMBI con dimensioni 400x600 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base solida e resistente per il fissaggio di componenti. Realizzata con materiali durevoli, garantisce stabilità e affidabilità nelle installazioni, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Progettata per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio, assicura una perfetta integrazione nei sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

larghezza

600 mm

altezza

389 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Piastra montaggio COMBI 400x600 mm resistente per impianti elettrici professionali

€ 70,41 x 1 pz.