› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio COMBI 300x800 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQM0803000
Cod. Produttore QM0803000
Cod. EAN 5411815231216

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PIASTRA MONTAGGIO 300X800MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Materiale: Metallo robusto
  • Applicazione: Montaggio su struttura base
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Uso: Assemblaggio quadro elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio COMBI di dimensioni 300x800 mm, progettata per garantire una solida base di supporto in installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e stabilità nelle applicazioni industriali e civili. La sua ampia superficie permette un facile fissaggio e organizzazione dei componenti elettrici, facilitando l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti. Ideale per chi necessita di una soluzione affidabile e versatile nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

289 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Piastra montaggio COMBI 300x800 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili