› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio COMBI 300x600 mm robusta per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQM0603000
Cod. Produttore QM0603000
Cod. EAN 5411815231117

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: System pro E energy
  • Serie: System pro E energy combi
  • Montaggio: Struttura base
  • Compatibilità: Moduli System pro E
  • Uso: Assemblaggio componenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio COMBI con dimensioni 300x600 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono supporti affidabili e versatili. La superficie ampia consente un fissaggio sicuro di componenti elettrici, ottimizzando l’organizzazione e la gestione degli spazi all’interno dei quadri elettrici. Questo prodotto è una soluzione pratica per professionisti del settore che necessitano di componenti di alta qualità per realizzazioni efficienti e durature. Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

289 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Piastra montaggio COMBI 300x600 mm robusta per impianti elettrici professionali