› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio COMBI 250x600 mm robusta per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQM0602500
Cod. Produttore QM0602500
Cod. EAN 5411815231100

Informazioni principali

  • Dimensioni: 250x600 mm
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: System pro E energy combi
  • Applicazione: Struttura base System pro E
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Installazione: Su struttura base
  • Uso: Montaggio componenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio COMBI con dimensioni di 250x600 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per il fissaggio e l’organizzazione di componenti elettrici, assicurando stabilità e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono precisione e solidità. Descrizione del produttore: Mountingplate for assamble on the basic structure of System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

239 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Piastra montaggio COMBI 250x600 mm robusta per impianti elettrici professionali
€ 57,94 x 1 pz.