Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPPMB3010
Cod. Produttore
PPMB3010
Cod. EAN
8015646785466

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio cieca, robusta e affidabile, ideale per installazioni elettriche sicure e ordinate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Struttura compatta che facilita l’installazione
  • Materiale resistente per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto stabile per componenti elettrici
  • Organizzazione efficiente degli impianti
  • Maggiore sicurezza e protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra di montaggio cieca in metallo con altezza di 300 mm e larghezza di 1 metro, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono supporti robusti e affidabili per il fissaggio di componenti. Progettata per garantire stabilità e durata, questa piastra è adatta a installazioni che necessitano di una base solida senza aperture, facilitando l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente permette un montaggio semplice e sicuro in diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: blind mounting plate h=300mm w=1000mm

larghezza

1000 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Piastra montaggio cieca metallo 300x1000mm supporto robusto settore elettrico