›

Piastra montaggio cieca 600x800 mm resistente per applicazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB6080
Cod. Produttore PPMB6080
Cod. EAN 8015646785404

Informazioni principali

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Piastra montaggio cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Montaggio interno quadri
  • Compatibilità: System pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio cieca con altezza di 600 mm e larghezza di 8 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una struttura solida e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per supportare componenti elettrici in ambienti industriali o civili. La sua configurazione compatta facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per il montaggio di dispositivi. Descrizione del produttore: blind mounting plate h=600mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

590 mm

altezza

780 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 600x800 mm resistente per applicazioni elettriche industriali e civili