› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra montaggio cieca 150x800 mm supporto stabile per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPPMB1580
Cod. Produttore PPMB1580
Cod. EAN 8015646785343

Informazioni principali

  • Altezza: 150mm
  • Larghezza: 800mm
  • Tipo: Piastra montaggio cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Montaggio a incasso

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio cieca con altezza di 150 mm e larghezza di 8 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti resistenti e di facile installazione. Realizzata per garantire stabilità e supporto nelle strutture di montaggio, questa piastra è progettata per assicurare un fissaggio sicuro e duraturo. La sua configurazione compatta la rende adatta a spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: blind mounting plate h=150mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 150x800 mm supporto stabile per impianti elettrici