Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBP833514C01
Cod. Produttore
4TBP833514C0100
Cod. EAN
5411815252273

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1250x750 mm
  • Materiale: Pertina
  • Spessore: 5 mm
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Serie: Polysafe
  • Isolamento: ISO
  • Resistenza: Materiale rigido
  • Applicazione: Montaggio sicuro

Documentazione tecnica

Piastra di montaggio di dimensioni 1250x750 mm realizzata in plastica non trattata, progettata per offrire una soluzione resistente e leggera nell'ambito dell'installazione di materiali elettrici. La superficie liscia e il materiale plastico garantiscono una buona durabilità e facilità di manutenzione, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni di montaggio in ambienti interni. La piastra presenta fori predisposti per un fissaggio semplice e sicuro, assicurando stabilità e versatilità nell'uso. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: PolySafe-MPL. PSMI530 Mounting plate 640x1140x5 ISO insulating material, hard paper 5mm

larghezza

750 mm

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

POLYSAFE

Produttore

ABB

Piastra montaggio 1250x750 mm materiale isolante per quadri elettrici