›

Piastra MIR-P tipo F per interruttori Tmax T5 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054953R1
Cod. Produttore 1SDA054953R1
Cod. EAN 8015644560928

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastre per interblocco
  • Tipo: Meccanico tipo F
  • Compatibilità: Interblocco tra 2 C.B. T5/630
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Applicazione: Montaggio su interruttori Tmax T5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Interblocco meccanico tra interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MIR-P TIPO F (T5-T5) PIASTRE X INTE è una piastra di interfaccia progettata per l'installazione in sistemi di protezione elettrica, parte della gamma di accessori per i circuit breaker Tmax T di ABB. Realizzata in materiale metallico resistente, questa piastra garantisce un'ottima robustezza e affidabilità nell'assemblaggio dei componenti elettrici. È ideale per applicazioni che richiedono un montaggio sicuro e stabile dei dispositivi di protezione, facilitando l'integrazione e la personalizzazione degli impianti elettrici. La piastra è compatibile con le serie Tmax T5, offrendo una soluzione funzionale e versatile per installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATES FOR MECHANICAL INTERLOCK TYPE -F- BETWEEN 2 C.BREAKERS T5/630 (P/W) + T5/630 (P/W)

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Piastra MIR-P tipo F per interruttori Tmax T5 industriale