› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra meccanica tipo A MIR-P T4-T4 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054948R1
Cod. Produttore 1SDA054948R1
Cod. EAN 8015644560874

Informazioni principali

  • Tipo: piastre per interblocco
  • Funzione: interblocco meccanico
  • Compatibilità: 2 interruttori T4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: acciaio zincato
  • Normativa: conforme RoHS II
  • Applicazione: interblocco tipo A (T4-T4)
  • Installazione: tra due circuit breaker

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MIR-P Tipo A (T4-T4) è una piastra accessoria progettata per la serie Tmax T, specificamente indicata per l'installazione e il fissaggio di componenti elettrici all'interno di quadri di distribuzione. Realizzata in materiale metallico resistente, questa piastra garantisce stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, facilitando l'integrazione e la gestione dei dispositivi. La sua compatibilità con i modelli Tmax T4 ne consente un utilizzo versatile, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e di qualità. La piastra è caratterizzata da un design funzionale che permette un montaggio semplice e rapido, ottimizzando lo spazio disponibile nel quadro elettrico e migliorando l'efficienza dell'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATES FOR MECHANICAL INTERLOCK TYPE -A- BETWEEN 2 C.BREAKERS T4 (F/P/W) + T4 (F/P/W)

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Piastra meccanica tipo A MIR-P T4-T4 per quadri elettrici