› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra lamiera zincata 500x300mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF5030
Cod. Produttore PF5030
Cod. EAN 8015646008428

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x300 mm (H x L)
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca posteriore
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: Secondo BS EN 60529

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera di acciaio zincato con dimensioni di 500x300 mm (altezza x larghezza). Questo componente è progettato per garantire robustezza e protezione all’interno di quadri elettrici, offrendo una superficie resistente e duratura grazie alla zincatura che assicura una protezione efficace contro la corrosione. La piastra è priva di fori preforati, permettendo una personalizzazione flessibile in fase di installazione. Adatta per l’uso in ambienti industriali e civili, contribuisce alla realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 500x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 500x300mm per quadri elettrici