› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra lamiera zincata 400x300mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF4030
Cod. Produttore PF4030
Cod. EAN 8015646008398

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP conforme EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard vuoto: EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera zincata di dimensioni 400x300 mm (altezza x larghezza), realizzata in acciaio di alta qualità con finitura zincata per una protezione efficace contro la corrosione. Progettata come componente accessorio per quadri elettrici, garantisce robustezza e durabilità, facilitando l'installazione e la protezione dei componenti interni. La piastra è predisposta con fori agli angoli per un fissaggio sicuro e preciso all'interno degli involucri, assicurando stabilità e compatibilità con la serie SR2. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile e conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 400x300mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 400x300mm per quadri elettrici