› Distribuzione elettrica

Piastra intermedia lamiera zincata 150mm per armadi HDX

Cod. Rexel BTI91832/00N
Cod. Produttore 91832/00N
Cod. EAN 8012199775500

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra intermedia
  • Uso: Installazione armadi
  • Posizionamento: Affiancati
  • Finitura: Zincata
  • Applicazione: Strutture elettriche

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera zincata di colore grigio realizzata in acciaio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto resistente e stabile, offre una superficie trattata per una migliore protezione contro la corrosione. La sua struttura assicura facilità di installazione e adattabilità in diversi contesti impiantistici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra in lamiera zincata intermedia larghezza 150mm per installazione in armadi affiancati

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza

2000 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

MAS

Piastra intermedia lamiera zincata 150mm per armadi HDX