› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra interblocco meccanica Tmax T7-T7M-X1 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062131R1
Cod. Produttore 1SDA062131R1
Cod. EAN 8015644646707

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA INTERBL. T7-T7M-X1 PF ESTRA
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Meccanico Interblocco
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Funzione: Fissa e estraibile
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interblocco meccanico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra di interblocco AB1SDA062131R1 è un accessorio meccanico progettato per i circuit breaker della serie Tmax T7, Tmax T7M e Tmax X1 PF di ABB. Realizzata in metallo resistente, questa piastra consente un bloccaggio sicuro e affidabile tra i dispositivi, garantendo la corretta sequenza di manovra e prevenendo operazioni errate. È un componente essenziale per assicurare la sicurezza e la funzionalità ottimale degli impianti elettrici in cui è installata, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie al suo design compatto e alla compatibilità con le serie Tmax T. Questo accessorio contribuisce a migliorare la protezione e l'affidabilità del sistema elettrico, rappresentando una soluzione robusta e duratura per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE MECHANICAL INTERLOCK FOR FIXED PART WITHDRAWABLE T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Piastra interblocco meccanica Tmax T7-T7M-X1 per impianti industriali