› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra interblocco fissaggio per interruttori E1/6 elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038358R1
Cod. Produttore 1SDA038358R1
Cod. EAN 8015644383589

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA INTERBLOCCO X FISSO E1
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Applicazione: Per fissaggio E1/6
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Anno 2004
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio e lega rame con piombo

Descrizione del prodotto

Piastra interblocco per fissaggio fisso, progettata come accessorio per i circuit breaker della serie Emax di ABB. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce un collegamento sicuro e stabile tra le parti fisse dell'interruttore, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Il componente è dotato di un meccanismo di bloccaggio integrato e di cavi di collegamento per un'installazione semplice e precisa. Ideale per applicazioni in impianti elettrici a bassa tensione, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni nei sistemi di protezione e interruzione del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE MECHANICAL INTERLOCK FOR FIXED E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Piastra interblocco fissaggio per interruttori E1/6 elettrica