› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata oversized 1400x1200mm con binari per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1512
Cod. Produttore EA1512
Cod. EAN 8015646832788

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x1200 mm
  • Materiale: Lamiera zincata oversize
  • Tipo: Piastra fondo con binari
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Certificazioni: Conforme Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in materiale resistente con binari integrati, dimensionata 1400x1200 mm, progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni di automazione. Ideale per l’installazione di componenti elettrici all’interno di quadri, offre una superficie protetta e funzionale, facilitando il montaggio e la gestione degli impianti. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e protezione nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized zinc plate with track 1400x1200mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

901 mm

altezza

1400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata oversized 1400x1200mm con binari per quadri elettrici