› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata con binari 2200x1000 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2310
Cod. Produttore EA2310
Cod. EAN 8015646677464

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000mm
  • Tipo: Piastre fondo maggiorate
  • Accessori: Binari inclusi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK certificate
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo con binari integrati, dimensioni 2200x1000 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare protezione e durata nel tempo, adatta a supportare componenti elettrici e automatismi. La struttura offre una superficie stabile e resistente, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 2200x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata con binari 2200x1000 mm per quadri elettrici