› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata con binari 2000x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2140
Cod. Produttore EA2140
Cod. EAN 8015646677389

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400mm
  • Tipo: Placca fondo + binari
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Adatto per quadri BT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in materiale metallico con binari integrati, dimensioni 2000x400 mm, progettata per l'installazione in quadri elettrici destinati all'automazione industriale. La struttura garantisce robustezza e facilità di montaggio, offrendo una base stabile per il fissaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La superficie è trattata per assicurare protezione e durabilità nel tempo, rendendo il prodotto ideale per ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 2000x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata con binari 2000x400 mm per quadri elettrici industriali