› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata 600x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA6081
Cod. Produttore EA6081
Cod. EAN 8015646678997

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Quadri di automazione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale di dimensioni 600x800 mm, progettata per l'installazione all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti e dotata di protezione superficiale specifica per garantire durabilità e affidabilità nell'ambiente industriale. Ideale per il supporto e il fissaggio di componenti elettrici e dispositivi di automazione, contribuisce a un'organizzazione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 800x600mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata 600x800 mm per quadri elettrici