› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata 2200x800mm con binari per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2380
Cod. Produttore EA2380
Cod. EAN 8015646677457

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Tipo: Piastre fondo maggiorate
  • Binari inclusi: Sì
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Conforme BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in materiale resistente con binari integrati, dimensioni 2200x800 mm, progettata per garantire un supporto solido e stabile all’interno di quadri elettrici. Ideale per applicazioni di automazione, offre una struttura robusta e affidabile per il montaggio di componenti elettrici, assicurando protezione e organizzazione ottimale degli impianti. La superficie è trattata per resistere agli agenti esterni e mantenere la durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata 2200x800mm con binari per quadri elettrici