› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata 2200x400mm con binari per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2340
Cod. Produttore EA2340
Cod. EAN 8015646677433

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400 mm
  • Tipo: Fondo maggiorato + binari
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo di dimensioni 2200x400 mm, dotata di binari integrati per un facile montaggio e supporto delle apparecchiature elettriche. Progettata per garantire robustezza e stabilità all’interno di quadri e armadi di automazione, questa piastra assicura una base solida e resistente per l’installazione di componenti elettrici, facilitando l’organizzazione e la protezione degli impianti. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una superficie protetta e durevole, ideale per applicazioni industriali e di automazione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 2200x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata 2200x400mm con binari per armadi automazione